| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-5701953416607 Herst.-Nr.: HDUR465G EAN/GTIN: 5701953416607 |
| |
|
| | |
| Zuganker HDU und HDB, 2-teilig • Befestigung: CNA Kammnägel Ø 4 mm • Löcher: Ø 5 mm / Ø 13 mm / Ø 18 mm • ETA-07/0285 Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Dänemark | Ausführung: | Oberteil | Typ: | HDUR465G | A: | 465 mm | B: | – mm | C: | 55 mm | D: | 150 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 8,50* | ab € 8,008* | € 10,258* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,79* | ab € 61,96* | € 78,23* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 62,191* | € 78,261* | | | | | | | | 10 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 79,81* | € 89,84* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,30* | ab € 72,584* | € 92,481* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 7,2584* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|