Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SST Zuganker HD280M12G STRECKE


Menge:  Packung  
Produktinformationen
SST Zuganker HD280M12G STRECKE
SST Zuganker HD280M12G STRECKE
SST Zuganker HD280M12G STRECKE
SST Zuganker HD280M12G STRECKE
Artikel-Nr.:
     214G-5701953502324
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     HD280M12G
EAN/GTIN:
     5701953502324
Suchbegriffe:
Betonanker
Holzverbinder
Simpson
Strong
Zuganker HD, inklusive U-scheibe • Befestigung: CNA Kammnägel Ø 4 mm / CSA Schrauben Ø 5 mm / Bolzen • Löcher: Ø 14 mm / Ø 18 mm / Ø 22 mm • ETA-07/0285
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Dänemark
Typ:
HD280M12G
A:
280 mm
B:
122 mm
C:
40 mm
D:
15 mm
T:
2,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Tie, Anker, Winkelverbinder, Verbinder, Zuganker, 00000000
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 100,064*
€ 127,416*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 105,35*
€ 130,80*
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 106,26*
€ 131,86*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 127,416*
€ 151,62504
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 124,886*
€ 148,61434
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 118,513*
€ 141,03047
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 113,833*
€ 135,46127
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 112,574*
€ 133,96306
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 100,064*
€ 119,07616
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 10,0064* pro Stück)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.