Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SST Balkenträger BT280-B STRECKE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SST Balkenträger BT280-B STRECKE
SST Balkenträger BT280-B STRECKE
SST Balkenträger BT280-B STRECKE
SST Balkenträger BT280-B STRECKE
SST Balkenträger BT280-B STRECKE
Artikel-Nr.:
     214G-5701953524906
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     BT280-B
EAN/GTIN:
     5701953524906
Suchbegriffe:
Balkenträger
balkenträger simpson
balkenträger
Balkenträger BT • Schlitzbreite: 7–8 mm • Befestigung: CNA Kammnägel Ø 4 mm / CSA Schrauben Ø 5 mm / Stabdübel Ø 12 mm • Löcher: Ø 5 mm, Ø 13 mm • ETA-07/0245 • DoP-e07/0245
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Dänemark
Typ:
BT280-B
A:
280 mm
B:
103 mm
C:
62 mm
D T:
3,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Holzverbinder, Simpson, Strong, Tie, Verbinder, Integralverbinder, 00000000
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 19,3497*
€ 23,4497*
3 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 23,71*
€ 28,63*
Lager 214
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 22,5907*
€ 31,0875*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,99*
ab € 24,12*
€ 32,20*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,0875*
€ 36,99413
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,3475*
€ 36,11353
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,1712*
€ 33,52373
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,6012*
€ 32,84543
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,6312*
€ 31,69113
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,3307*
€ 31,33353
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,5907*
€ 26,88293
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.