Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SST Zuganker Oberteil HDUL465G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SST Zuganker Oberteil HDUL465G
SST Zuganker Oberteil HDUL465G
SST Zuganker Oberteil HDUL465G
SST Zuganker Oberteil HDUL465G
Artikel-Nr.:
     214G-5701953574109
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     HDUL465G
EAN/GTIN:
     5701953574109
Suchbegriffe:
Beton-Flachstahlanker
Flachstahlanker
Zuganker
Holzbau-Zuganker
Zuganker HDU und HDB, 2-teilig • Befestigung: CNA Kammnägel Ø 4 mm • Löcher: Ø 5 mm / Ø 13 mm / Ø 18 mm • ETA-07/0285
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Dänemark
Ausführung:
Oberteil
Typ:
HDUL465G
A:
465 mm
B:
– mm
C:
55 mm
D:
150 mm
Weitere Suchbegriffe: zuganker simpson, beton flachstahlanker, Oberteil, Betonanker, Anker, Winkelverbinder, Verbinder, 00000000
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,79*
ab € 7,7903*
€ 7,7903*
8 Tage
50
10
Frei Haus
ab € 7,7928*
€ 7,7928*
100
Frei Haus
ab € 8,42*
€ 8,42*
2 Tage
50
10
€ 4,95*
ab € 8,66*
€ 8,66*
Lager 214
50
10
€ 4,30*
ab € 7,487*
€ 9,2162*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,2162*
€ 10,96728
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,0796*
€ 9,61472
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,487*
€ 8,90953
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 92,162* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.