Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SST Balkenschuh BSDI140/200


Menge:  Packung  
Produktinformationen
SST Balkenschuh BSDI140/200
SST Balkenschuh BSDI140/200
SST Balkenschuh BSDI140/200
SST Balkenschuh BSDI140/200
Artikel-Nr.:
     214G-5701953574505
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     BSDI140/200
EAN/GTIN:
     5701953574505
Suchbegriffe:
Balkenschuh
balkenschuh simpson
balkenschuh
Balkenschuh BSDI • Befestigung: CNA-Kammnägel Ø 4 mm / CSA-Schrauben Ø 5 mm / Stabdübel • Löcher: Ø 5 mm • ETA-06/0270
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Dänemark
Typ:
BSDI140/200
A:
140 mm
B:
200 mm
C:
32 mm
D:
52 mm
T:
2,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Balkenschuhe, Holzverbinder, Balkenträger, Verbinder, 00000000
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 248,52*
€ 292,78*
Lager 214
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 299,4325*
€ 355,4475*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 314,47*
€ 365,14*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 316,70*
€ 368,20*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 355,4475*
€ 422,98253
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 351,0975*
€ 417,80603
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 324,1775*
€ 385,77123
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 316,4375*
€ 376,56063
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 312,9125*
€ 372,36588
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 299,4325*
€ 356,32468
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 11,9773* pro Stück)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.