Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SST Universalverbinder UNI96R


Menge:  Packung  
Produktinformationen
SST Universalverbinder UNI96R
SST Universalverbinder UNI96R
SST Universalverbinder UNI96R
Artikel-Nr.:
     214G-5701953603038
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     UNI96R
EAN/GTIN:
     5701953603038
Suchbegriffe:
Holzverbinder
Verbinder
Universalverbinder
00000000
Universalverbinder UNI UNI96: • Befestigung: CNA Kammnägel Ø 3,1 mm x 40 mm / CSA Schrauben Ø 4 mm • Löcher: Ø 4 mm UNI100/130/190: • Befestigung: CNA Kammnägel Ø 4 mm / CSA Schrauben Ø 5 mm • Löcher: Ø 5 mm • ETA-07/137
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Dänemark
Typ:
UNI96 R
A:
96 mm
B:
34,0 mm
C:
35,0 mm
D:
46,0 mm
Neu-Kennzeichen:
N
T:
2,0 mm
Ausf.:
rechts
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 102,97*
€ 131,61*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 109,01*
€ 135,15*
14 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 109,70*
€ 136,33*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 131,61*
€ 156,6159
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 128,62*
€ 153,0578
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 122,56*
€ 145,8464
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 117,94*
€ 140,3486
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 116,62*
€ 138,7778
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 102,97*
€ 122,5343
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,0297* pro Stück)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.