Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SST Balkenträger 4-reihigBT4- 90S-B rostfrei STRECKE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SST Balkenträger 4-reihigBT4- 90S-B rostfrei STRECKE
SST Balkenträger 4-reihigBT4- 90S-B rostfrei STRECKE
SST Balkenträger 4-reihigBT4- 90S-B rostfrei STRECKE
SST Balkenträger 4-reihigBT4- 90S-B rostfrei STRECKE
SST Balkenträger 4-reihigBT4- 90S-B rostfrei STRECKE
SST Balkenträger 4-reihigBT4- 90S-B rostfrei STRECKE
Artikel-Nr.:
     214G-5701953621209
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     BT4-90S-B
EAN/GTIN:
     5701953621209
Suchbegriffe:
Balkenträger
balkenträger simpson
balkenträger
Balkenträger BT4, 4-reihig, Edelstahl • Edelstahl, Werkstoff 1.4401 (AISI316) oder 1.4404 (AISI316L) • Schlitzbreite: 7–8 mm • Befestigung: Typ 90: Kammnägel Ø 4 mm x l / CSA Schrauben Ø 5 mm x l / Stabdübel Ø 8 mm • Löcher: Typ 90: Ø 5 mm / Ø 8,5 mm • Befestigung: Typ 120–240: Kammnägel Ø 4 mm x l / CSA Schrauben Ø 5 mm x l / Stabdübel Ø 12 mm • Löcher: Typ 120–240: Ø 5 mm / Ø 13 mm • ETA-07/0245 • DoP-e07/0245 Hinweis: Balkenträger BTN, Edelstahl, sind ab 1 Stück erhältlich!
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Dänemark
Typ:
BT4-90S-B
A:
90 mm
B:
103 mm
C:
62 mm
T:
3,0 mm
D T:
3,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Holzverbinder, Verbinder, Integralverbinder, Holzverbinder Simpson Strong-Tie®, Simpson Strong-Tie®-Holzverbinder, 00000000
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
€ 7,90*
ab € 24,09*
€ 31,50*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 24,5337*
€ 32,8342*
1 Tag
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 26,03*
€ 34,06*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,8342*
€ 39,0727
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,7142*
€ 38,9299
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,4658*
€ 36,2543
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,9758*
€ 35,6712
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,1758*
€ 34,7192
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,8537*
€ 34,3359
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,5337*
€ 29,1951
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.