Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SST Stützenfuß PGS24/130


Menge:  Packung  
Produktinformationen
SST Stützenfuß PGS24/130
SST Stützenfuß PGS24/130
SST Stützenfuß PGS24/130
SST Stützenfuß PGS24/130
Artikel-Nr.:
     214G-5701953634100
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     PGS24/130
EAN/GTIN:
     5701953634100
Suchbegriffe:
Pfeilerlasche
Pfostenlasche
Pfostenträger
Stützenfuß
Stützenfuß PGS • Feuerverzinkt • Befestigung: Stabdübel Ø 10 mm, Bolzen Ø 12 mm • Löcher: Ø 10,5 mm / Ø 14 mm • ETA-07/0285
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Typ:
PGS24/130
A:
80 mm
B:
24 mm
C:
125 mm
D:
130–195 mm
E:
180 mm
F:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: Stützenschuh, simpson stützenfüße, stützenfuß, Beton, auf, Stützenfüsse, Stützenfuss, Pfostenanker, 00000000
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 189,7926*
€ 228,86262*
Lager 214
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 227,82942*
€ 279,63444*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 240,55002*
€ 287,00004*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 241,85004*
€ 289,28004*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 279,63444*
€ 332,76498
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 274,01442*
€ 326,07716
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 257,74782*
€ 306,71991
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 249,67782*
€ 297,11661
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 246,8994*
€ 293,81029
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 227,82942*
€ 271,11701
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 37,97157* pro Stück)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.