Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SST Topverbinder ELS40-B


Menge:  Packung  
Produktinformationen
SST Topverbinder ELS40-B
SST Topverbinder ELS40-B
SST Topverbinder ELS40-B
SST Topverbinder ELS40-B
Artikel-Nr.:
     214G-5701953677503
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     ELS40-B
EAN/GTIN:
     5701953677503
Suchbegriffe:
Topverbinder
topverbinder simpson
topverbinder
Topverbinder ELS • Befestigung: CNA Kammnägel Ø 4 mm / CSA Schrauben Ø 5 mm / SPAX® Senkkopfschrauben Ø 5 mm • Löcher: Ø 5mm / Ø 5,4 mm / Ø 9 mm • ETA-07/0245 Hinweis: Fräs- und Montageschablonen bitte separat anfragen.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Dänemark
Typ:
ELS40-B
A:
40 mm
B:
178 mm
T:
10,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Holzverbinder, Balkenträger, Hirnholzverbinder, Verbinder, 00000000
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 296,995*
€ 345,685*
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 348,31*
€ 400,00*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 357,9025*
€ 422,18*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 375,57*
€ 434,34*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 422,18*
€ 502,3942
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 417,92*
€ 497,3248
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 386,005*
€ 459,34595
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 376,885*
€ 448,49315
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 372,7025*
€ 443,51598
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 357,9025*
€ 425,90398
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 14,3161* pro Stück)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.