| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-5701953683801 Herst.-Nr.: DLV60/40 EAN/GTIN: 5701953683801 |
| |
|
| | |
| Dachlattenverbinder DLV • ETA-10/0440 Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Dänemark | Typ: | DLV60/40 | A: | 62 mm | B: | 40 mm | C: | 140 mm | D: | 25 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 86,07* | € 107,45* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 84,54* | € 107,56* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 89,17* | € 110,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,6908* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|