Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SST Balkenschuh BSD140/260


Menge:  Packung  
Produktinformationen
SST Balkenschuh BSD140/260
SST Balkenschuh BSD140/260
SST Balkenschuh BSD140/260
SST Balkenschuh BSD140/260
Artikel-Nr.:
     214G-5701953720803
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     BSD140/260
EAN/GTIN:
     5701953720803
Suchbegriffe:
Balkenschuh
balkenschuh simpson
balkenschuh
Balkenschuh BSD • Befestigung: CNA-Kammnägel Ø 4 mm / CSA-Schrauben Ø 5 mm / Bolzen • Löcher: Ø 5 mm, optional: Ø 9 mm / Ø 11 mm oder Ø 13 mm • ETA-06/0270
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Dänemark
Typ:
BSD140/260
A:
140 mm
B:
260 mm
C:
32 mm
D:
52 mm
T:
2,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Balkenschuhe, Holzverbinder, Balkenträger, Verbinder, 00000000
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 219,3325*
€ 260,6725*
Lager 214
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 263,0025*
€ 315,71*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 277,20*
€ 324,28*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 280,38*
€ 327,10*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 315,71*
€ 375,6949
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 310,11*
€ 369,0309
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 288,825*
€ 343,70175
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 280,295*
€ 333,55105
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 277,1825*
€ 329,84718
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 263,0025*
€ 312,97298
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 10,5201* pro Stück)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.