Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SST Zuganker AH61050/2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
SST Zuganker AH61050/2
SST Zuganker AH61050/2
SST Zuganker AH61050/2
SST Zuganker AH61050/2
Artikel-Nr.:
     214G-5701953731700
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     AH61050/2
EAN/GTIN:
     5701953731700
Suchbegriffe:
Holzbau-Zuganker
Winkel ohne Rippe
Winkelverbinder ohne Rippe
winkel ohne rippe
Zuganker AH • Befestigung: CNA Kammnägel Ø 4 mm / CSA Schrauben Ø 5 mm / Bolzen AH9035: • Löcher: Ø 5 mm / Ø 9 mm • ETA-06/106 AH16050–61050: • Löcher: Ø 5 mm / 13 mm • ETA-07/0285 Hinweis: Mit U-Scheibe US 40/50/10G befestigen. Abb. zeigt AH16050
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Dänemark
Typ:
AH61050/2
A:
612 mm
B:
52 mm
C:
40 mm
T:
2,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Betonanker, Holzverbinder, Winkel, Anker, Winkelverbinder, Verbinder, Zuganker, 00000000
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 96,66*
€ 118,73*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 94,3075*
€ 118,78*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 99,14*
€ 122,16*
13 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 100,32*
€ 123,02*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 118,78*
€ 141,3482
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 116,49*
€ 138,6231
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 110,4325*
€ 131,41468
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 106,7425*
€ 127,02358
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 105,5575*
€ 125,61343
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 94,3075*
€ 112,22593
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 3,7723* pro Stück)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.