Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SST Stützenfuß PIS70G-B


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
SST Stützenfuß PIS70G-B
SST Stützenfuß PIS70G-B
SST Stützenfuß PIS70G-B
SST Stützenfuß PIS70G-B
Artikel-Nr.:
     214G-5701953893705
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     PIS70G-B
EAN/GTIN:
     5701953893705
Suchbegriffe:
Pfeilerlasche
Pfostenlasche
Pfostenträger
Stützenfuß
Stützenfuß PIS • Feuerverzinkt • Befestigung: Bolzen / Stabdübel • ETA-07/0285
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Dänemark
Typ:
PIS70G-B
Loch-Ø:
8,5 mm
A:
100 mm
B:
80 mm
C:
313 mm
D:
70 mm
E:
70 mm
T:
8,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Stützenschuh, stützenfuß, zum, Stützenfüsse, Stützenfuss, Pfostenanker, Einbetonieren, 00000000
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 219,096*
€ 262,776*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 228,44*
€ 273,29*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 245,0692*
€ 299,0016*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 259,52*
€ 306,80*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 299,0016*
€ 355,8119
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 291,9316*
€ 347,3986
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 275,72*
€ 328,1068
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 267,74*
€ 318,6106
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 264,7692*
€ 315,07535
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 245,0692*
€ 291,63235
pro Packung
1 Packung enthält 8 Stück (ab € 30,63365* pro Stück)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.