Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SST Balkenschuh BSDI140/260


Menge:  Packung  
Produktinformationen
SST Balkenschuh BSDI140/260
SST Balkenschuh BSDI140/260
SST Balkenschuh BSDI140/260
SST Balkenschuh BSDI140/260
Artikel-Nr.:
     214G-5701953932602
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     BSDI140/260
EAN/GTIN:
     5701953932602
Suchbegriffe:
Balkenschuh
balkenschuh simpson
balkenschuh
Balkenschuh BSDI • Befestigung: CNA-Kammnägel Ø 4 mm / CSA-Schrauben Ø 5 mm / Stabdübel • Löcher: Ø 5 mm • ETA-06/0270
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Dänemark
Typ:
BSDI140/260
A:
140 mm
B:
260 mm
C:
32 mm
D:
52 mm
T:
2,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Balkenschuhe, Holzverbinder, Balkenträger, Verbinder, 00000000
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 297,55*
€ 345,00*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 292,7225*
€ 345,0625*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 306,14*
€ 354,18*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 308,67*
€ 357,14*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 345,0625*
€ 410,62438
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 341,4225*
€ 406,29278
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 314,93*
€ 374,7667
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 307,91*
€ 366,4129
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 304,4925*
€ 362,34608
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 292,7225*
€ 348,33978
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 11,7089* pro Stück)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.