Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SST Balkenschuh BSDI160/300


Menge:  Packung  
Produktinformationen
SST Balkenschuh BSDI160/300
SST Balkenschuh BSDI160/300
SST Balkenschuh BSDI160/300
SST Balkenschuh BSDI160/300
Artikel-Nr.:
     214G-5701953952709
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     BSDI160/300
EAN/GTIN:
     5701953952709
Suchbegriffe:
Balkenschuh
balkenschuh simpson
balkenschuh
Balkenschuh BSDI • Befestigung: CNA-Kammnägel Ø 4 mm / CSA-Schrauben Ø 5 mm / Stabdübel • Löcher: Ø 5 mm • ETA-06/0270
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Dänemark
Typ:
BSDI160/300
A:
160 mm
B:
300 mm
C:
32 mm
D:
52 mm
T:
2,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Balkenschuhe, Holzverbinder, Balkenträger, Verbinder, 00000000
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 214,51*
€ 256,89*
Lager 214
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 259,812*
€ 311,16*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 274,30*
€ 319,78*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 274,55*
€ 322,27*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 311,16*
€ 370,2804
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 305,44*
€ 363,4736
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 284,924*
€ 339,05956
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 276,304*
€ 328,80176
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 273,232*
€ 325,14608
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 259,812*
€ 309,17628
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 12,9906* pro Stück)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.