Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SST Stützenfuß PGS24/280


Menge:  Packung  
Produktinformationen
SST Stützenfuß PGS24/280
SST Stützenfuß PGS24/280
SST Stützenfuß PGS24/280
SST Stützenfuß PGS24/280
Artikel-Nr.:
     214G-5701953996505
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     PGS24/280
EAN/GTIN:
     5701953996505
Suchbegriffe:
Pfeilerlasche
Pfostenlasche
Pfostenträger
Stützenfuß
Stützenfuß PGS • Feuerverzinkt • Befestigung: Stabdübel Ø 10 mm, Bolzen Ø 12 mm • Löcher: Ø 10,5 mm / Ø 14 mm • ETA-07/0285
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Typ:
PGS24/280
A:
80 mm
B:
24 mm
C:
125 mm
D:
280–345 mm
E:
180 mm
F:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: Stützenschuh, simpson stützenfüße, stützenfuß, Beton, auf, Stützenfüsse, Stützenfuss, Pfostenanker, 00000000
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 215,59464*
€ 259,8546*
Lager 214
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 260,0268*
€ 315,2982*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 273,30*
€ 323,87004*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 273,68004*
€ 326,51004*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 315,2982*
€ 375,20486
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 309,3882*
€ 368,17196
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 290,2848*
€ 345,43891
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 282,20484*
€ 335,82376
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 279,0768*
€ 332,10139
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 260,0268*
€ 309,43189
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 43,3378* pro Stück)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.