| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-5715205463127 Herst.-Nr.: 4631 EAN/GTIN: 5715205463127 |
| |
|
| | |
| Erste-Hilfe-Set »QuickFix & Rinse« Eigenschaften: • Wandstation für individuelle Kombinationen aus Pflastern und Augenspülampullen • 5 Augenspülampullen mit 0,9 % steriler Natriumchloridlösung • Schnelle, einfache und hygienische Hilfe bei kleineren Unfällen • Pflaster und Ampullen entpacken bzw. öffnen sich bei Entnahme von selbst • Kompakt und leicht an der Wand zu montieren Inhalt: • 45 x elastische Pflaster • 5 x 20 ml Augenspülampullen Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Dänemark |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Detektierbare Pflaster, Metalldetektierbare Pflaster, Pflaster für Lebensmittelindustrie, Pflaster, detektierbar, Klebeabroller, Klebebandabroller, Klebefilmabroller, Pflaster-Strips, Pflasterstreifen, Pflasterbox, Mini-Pflasterspender, Pflasterspender, Sofortpflaster, Wasserfeste Pflaster, pflasterspender elastisch, pflasterspender, pflasterspender gefüllt, Erste-Hilfe-Spender, Verband, Pflaster, Wundpflaster, Wundverband, Erste-Hilfe, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 24,28* | € 32,99* | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 24,73* | € 33,25* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 24,84* | € 33,40* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 24,77* | € 33,41* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 25,23* | € 34,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|