Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

A6 1 Facheinsatz einzeln 47x109x157 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
A6 1 Facheinsatz einzeln 47x109x157 mm
A6 1 Facheinsatz einzeln 47x109x157 mm
A6 1 Facheinsatz einzeln 47x109x157 mm
Artikel-Nr.:
     214G-5733439105576
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     105576
EAN/GTIN:
     5733439105576
Suchbegriffe:
Einsatz Sortimentskoffer
Sortimentskoffer Einsatz
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Facheinsatz A6 • Aus Polypropylen • Zubehör passend für Sortimentskästen Assorter 55, Compact-Koffer, CarryLite 55, Schublade 250-3 und Sortimentskoffer Boxxser 55
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Dänemark
Farbe:
transparent
Ausführung:
A6-1 Facheinsatz, einzeln
Breite:
109 mm
Höhe:
47 mm
Tiefe:
157 mm
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
12
€ 5,45*
ab € 1,77*
€ 2,25*
22 Tage
unbekannt
36
Frei Haus
ab € 1,75*
€ 2,44*
28 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,99*
ab € 1,85*
€ 2,45*
16 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 1,97*
€ 2,51*
Lager 214
46
1
€ 4,30*
ab € 2,40*
€ 3,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.