Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allzweckkoffer 45 schwarz-silber 312x238x51


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Allzweckkoffer 45 schwarz-silber 312x238x51
Allzweckkoffer 45 schwarz-silber 312x238x51
Allzweckkoffer 45 schwarz-silber 312x238x51
Artikel-Nr.:
     214G-5733439715317
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     715355
EAN/GTIN:
     5733439715317
Suchbegriffe:
Sortierkasten
Sortimentbox
Sortimentkasten
Sortimentmagazin
Allzweckkoffer • Korpus aus robustem Polypropylen • Individuell unterteilbar mit 21 mitgelieferten Trennwänden • Formintegrierter Tragegriff • Mit transparentem Deckel Lieferung: Koffer, 21 Trennwände. Koffer werden ohne Inhalt geliefert.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Dänemark
Modell:
45
Breite:
312 mm
Höhe:
51 mm
Tiefe:
238 mm
Weitere Suchbegriffe: Sortimentsbox, Sortimentskasten, Sortimentskoffer, sortierkasten raaco, sortierkasten, Kleinteilemagazin, Koffer, Klarsichtmagazin, Allzweckkoffer, 00000000
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
51
10
Frei Haus
ab € 8,62*
€ 11,09*
3 Tage
51
1
€ 6,90*
ab € 8,93*
€ 13,38*
6 Tage
51
1
€ 4,95*
ab € 8,94*
€ 13,40*
1
€ 5,90*
ab € 8,32*
€ 13,47*
Lager 214
52
1
€ 4,30*
ab € 9,31*
€ 14,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panduit
PX-0
ab € 3,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.