Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eisstösser, Stahl Typ ICE 1 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eisstösser, Stahl Typ ICE 1 150 mm
Eisstösser, Stahl Typ ICE 1 150 mm
Eisstösser, Stahl Typ ICE 1 150 mm
Artikel-Nr.:
     214G-5905197199504
Hersteller:
     Prosperplast
Herst.-Nr.:
     19950
EAN/GTIN:
     5905197199504
Suchbegriffe:
Eisstecher
Eisstößer
eisstößer 15 cm
Eisstößer ICE • Eisstößer aus Stahl • Mit Holzgriff
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Polen
Modell:
ICE 1
Blattbreite:
150 mm
Weitere Suchbegriffe: Stahlblech-Eisstoßer, Schneeschieber, Metall-Eisstoßer, 00000000
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
28
20
Frei Haus
ab € 9,16*
€ 11,85*
1
€ 5,90*
ab € 8,11*
€ 12,95*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 8,85*
€ 13,00*
3 Tage
28
1
€ 6,90*
ab € 9,35*
€ 13,33*
Lager 214
32
1
€ 4,30*
ab € 10,07*
€ 14,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.