| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-6408487507632 Herst.-Nr.: 7100/35 EAN/GTIN: 6408487507632 |
| |
|
| | |
| Sicherheitshalbschuh »JALAS® 7100 ZENIT EVO«, S1 SRC ESD Zulassung/Norm: CE, EN ISO 20345:2011, S3 SRC SRA SRB ESD Ausführung: • Ventilierende Einlegesohle mit zweifacher Stoßdämpfungszone aus Poron® XRD® • Wattierter Schaftrand aus Memory Foam, gepolsterte Lasche • Antistatisch • Rutschhemmung durch SRA und SRB • Atmungsaktiv • Beständigkeit gegen Öle Fußbett: FX3 Supreme Einlegesohle, Textil E.V.A, elektrisch leitender Polyesterfaden, Neo Foam, zweifache Stoßdämpfungszone aus Poron® XRD® Sohle: PU-Zwischensohle, Kunststoffgelenk, RPU-Laufsohle Material: Textil/Innenfutter Polyester Sicherheit: Zehenschutzkappe (Aluminium), Schutz vor Zehenverletzungen Farbe: schwarz-rot-weiß Weitere Informationen: | | Größe: | 35 | Ursprungsland: | Indonesien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, antistatik-schuhe schwarz, antistatik schuhe, esd-schuhe s3, Sicherheitshalbschuh, Schuh, Halbschuh, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 94,86* | € 113,89* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 95,02* | € 113,92* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 98,57* | € 117,91* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 99,60* | € 121,84* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 87,10* | € 124,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|