Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Handwerker Bekleidung
>
Sicherheitsschuhe
>
ESD-Sicherheitsschuhe
>
Artikel
Halbschuh 9915 Exalter, S1P,SRC,HRO,ESD, Gr.36 Jalas
Menge:
Paar
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
214G-6408487513190
Hersteller:
Ejendals
Herst.-Nr.:
9915/36
EAN/GTIN:
6408487513190
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuh »JALAS® 9915 EXALTER«, S1P SRC HRO ESD Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S1P SRC HRO Ausführung: • Ventilierende Einlegesohle mit zweifacher Stoßdämpfungszone aus Poron® XRD®, entspricht IEC 61340-5-1 (ESD) • Sehr gute Passform • Ergonomisch geformt • Atmungsaktiv • Optimierte Stoßdämpfung • Gepolsterte Schaftkante • Stabilizator • Stärke Schaft 1,5–1,7 • Ventilierendes Belüftungsnetz • Antistatisch • Beständigkeit gegen Öle • Ventilierende Einlegesohle Fußbett: FX3 Supreme Einlegesohle, Textil, weiches E.V.A, hartes E.V.A, elektrisch leitender Polyesterfaden, neo foam, zweifache Stoßdämpfungszone aus Poron® XRD® Zwischensohle: PU-Zwischensohle Laufsohle: Kunststoffgelenk, Gummi-Laufsohle, hitzebeständig Material: Schaft: Mikrofaser, Textil, Durchtrittschutz: plasmabehandeltes Komposit (PTC) Textil, Futter: Polyester Sicherheit: Zehenschutzkappe (Aluminium), Schutz vor Zehenverletzungen, Nageldurchtrittschutz aus Plasmabehandeltem Komposit (PTC) Textil, elektrische Aufladung Farbe: schwarz-grün
Weitere Informationen:
Größe:
36
Ursprungsland:
Finnland
... >
1. Fußschutz
>
Sicherheitsschuhe
>
Sicherheitshalbschuh »JALAS® 9915 EXALTER«, S1P SR
Weitere Suchbegriffe:
Arbeits-Schuhe
,
Arbeitshalbschuhe
,
Arbeitsschuh
,
Arbeitsschuhe
,
Arbeitsschutzschuhe
,
Berufshalbschuhe
,
Berufsschuhe
,
Antistatik-Schuhe
,
Antistatikschuhe
,
Antistatische Schuhe
,
ESD Schuhe
,
ESD-Halbschuhe
,
ESD-Schuh
,
ESD-Sicherheitsschuhe
,
Halbschuhe
,
Herren-Halbschuhe
,
Herrenhalbschuhe
,
Herrenschuhe
,
Arbeitssicherheitshalbschuhe
,
Arbeitssicherheitsschuhe
,
Bau-Halbschuhe
,
Bauhalbschuhe
,
Bausicherheitshalbschuhe
,
SI-Schuhe
,
Schutzschuhe
,
Si Halbschuhe
,
Sicherheits-Halbschuhe
,
Sicherheitshalbschuhe
,
Sicherheitsschuh
,
Sicherheitsschuhe
,
esd-halbschuhe schwarz
,
antistatik schuhe
,
antistatik-schuhe schwarz
,
Schuh
,
Halbschuh
,
Sicherheitshalbschuh
,
00000000
Angebote
(10)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 260
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 114,61*
€ 136,57*
Lager 6C8MS
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 110,16*
€ 136,6075*
Lager 7
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 114,85*
€ 137,24*
Lager 8BZC4
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 109,38*
€ 137,34*
Lager 214
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 124,80*
€ 151,81*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paar
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 151,81*
€ 180,65
pro Paar
ab 2 Paar
€ 145,05*
€ 172,61
pro Paar
ab 5 Paar
€ 140,00*
€ 166,60
pro Paar
ab 10 Paar
€ 133,92*
€ 159,36
pro Paar
ab 25 Paar
€ 132,42*
€ 157,58
pro Paar
ab 500 Paar
€ 124,80*
€ 148,51
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 124,80* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 214
Versand:
Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 214
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ejendals FX2 Pro Unisex Erwachsener Schwarz, Gelb
Ejendals
8102-36
ab € 16,14*
Zubehör
JALAS-Einlegesohle FX2, Art. 8202
Ejendals
8202 36
ab € 25,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen