| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-6411501511768 Herst.-Nr.: 1054790 EAN/GTIN: 6411501511768 |
| |
|
| | |
| FiberComp™ Schlauchanschluss, Stop 19 mm (3/4”) • Der interne Stoppmechanismus stoppt den Wasserfluss zum Austausch von Sprühdüsen, Gießstäben, Sprinklern und anderen Schlauchenden • Leichte FiberComp™ Konstruktion, mit 2x haltbarerem Material • Frostbeständig für Allwettertauglichkeit • Komfortabler Griff, auch bei kaltem Wetter, im Vergleich zu Bewässerungsteilen aus Metall • Farbkennzeichnung für einfachen Anschluss an Fiskars- Schläuche • Universalgröße –passt auf andere Marken Hinweis: Kein Lagerartikel, die Beschaffung erfolgt kurzfristig. Abgabe nur in VE! Artikel ist von der Rücknahme ausgeschlossen! Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | VR China | Ausführung: | 19 mm (3/4" |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlauchverbinder, Gartenschlauch, Bewässerungssystem, Schlauch, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 105,19* | € 122,35* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 113,34* | € 131,24* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 115,34* | € 135,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 8 Stück (ab € 14,4175* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|