| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-6411501969903 Herst.-Nr.: 1001640 EAN/GTIN: 6411501969903 |
| |
|
| | |
| Pflegeset für Gartengeräte • Beinhaltet eine Pflegeanleitung, eine Diamantfeile sowie Öl • Anleitungen zum Schärfen, Ölen, Reinigen, zur Lagerung etc. mit Bildern und Symbolen • Die Diamantfeile ist langlebig und für gehärteten Stahl verwendbar • Das Öl reduziert Reibungen und schützt vor Korrosion Hinweis: Kein Lagerartikel, die Beschaffung erfolgt kurzfristig. Abgabe nur in VE! Artikel ist von der Rücknahme ausgeschlossen! Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Polen | Länge: | 10 cm | Gewicht: | 135 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | 4 | | Frei Haus | ab € 20,58* | € 25,56* | | | | | 2 Tage | | | 4 | | € 4,95* | ab € 22,85* | € 28,34* | | | | | 17 Tage | | | 4 | | € 6,99* | ab € 22,97* | € 28,44* | | | | Lager 214 | | | | 4 | | Frei Haus | ab € 23,27* | € 29,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück | Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 117,84* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|