| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-7040054963572 Herst.-Nr.: 77400-979/48 EAN/GTIN: 7040054963572 |
| |
|
| | |
| Arbeitshose »Aker« Ausführung: • Robustes und bequemes Material • Moderne Passform • Mit Reflex-Applikationen • YKK®-Vislon-Reißverschluss • 1 Schenkeltasche mit Vislon-Reißverschluss und 1 Schenkeltasche mit Patte und Klettverschluss • Handytasche an Schenkeltasche • ID-Kartenhalter unter Patte • Zwickel im Schritt • Zollstocktasche mit doppeltem Boden aus CORDURA® • Innen liegende Kniepolstertaschen aus CORDURA® • Kniepolster können bis zu 5 cm verstellt werden • Zwei Gesäßtaschen, 1 mit Patte und Klettverschluss • Saumzugabe 5 cm Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, 310 g/m² Weitere Informationen: | | Größe: | 48 | Ursprungsland: | Bangladesh | Farbe: | dunkelgrau-schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 54,47* | € 71,02* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 50,55* | € 71,05* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 54,46* | € 72,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|