| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-7040055118087 Herst.-Nr.: 78262/42 EAN/GTIN: 7040055118087 |
| |
|
| | |
| Sicherheitsschnürstiefel »CHELSEA EVOLUTION HIGH«, S3 SRC ESD DGUV 112-191 Zulassung/Norm: EN 20345, S3 SRC ESD Ausführung: • Wasserdichte und atmungsaktive Membran Helly Tech® Performance • Hoher Tragekomfort • Erfrischendes Design • Wasserdichtes Obermaterial • Rutschfest • Metallfrei Fußbett: Ortholite-Einlegesohle mit Feuchtigkeitsregulierung Sohle: EVA-Mittelsohle, Gummi-Außensohle Material: Obermaterial aus Mikrofaser mit geschweißtem, verstärktem Trägermaterial aus PU, Airmesh-Futter Sicherheit: Textiler Durchtrittschutz, Aluminiumkappe Farbe: schwarz-orange Weitere Informationen: | | Größe: | 42 | Ursprungsland: | Kambodscha |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Halbschuhe, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, baustiefel schwarz, Sicherheitsschuh, Sicherheitshalbschuh, Stiefel, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 115,46* | € 144,94* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 110,31* | € 144,95* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 118,63* | € 148,72* | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 118,99* | € 149,21* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 120,63* | € 153,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|