| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-7040055550474 Herst.-Nr.: 71391-260/2XL EAN/GTIN: 7040055550474 |
| |
|
| | |
| Warnpilotjacke »ALTA« Eigenschaften: • Wasserdicht • Winddicht • Atmungsaktiv Ausführung: • Mit Mobiltelefontasche Material: • Oberstoff: 100 % Polyester 200 g/m² • Futter: 100 % Polyester 350 g/m² Zulassung/Norm: EN 20471 Klasse 3, EN 343 3,1, EN 342 Weitere Informationen: | | Größe: | 2XL | Ursprungsland: | VR China | Farbe: | warnorange |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pilotenjacke, Pilotjacke, Wendepilotenjacke, SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, Warnparka, Warnschutz-Parka, Warnschutzparka, Warnschutz-Bomberjacke, Warnschutz-Pilotenjacke, Warnschutz-Pilotjacke, Warnschutzbomberjacke, Warnschutzpilotenjacke, Warnschutzpilotjacke, sicherheitsjacke orange, fliegerjacke, Warnpilotjacke, Jacke, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 74,46* | € 95,01* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 70,32* | € 95,50* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 75,50* | € 98,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|