| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 214G-7040055870541 Herst.-Nr.: 77400-599/56 EAN/GTIN: 7040055870541 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Arbeitshose »Aker« Ausführung: • Robustes und bequemes Material • Moderne Passform • Mit Reflex-Applikationen • YKK®-Vislon-Reißverschluss • 1 Schenkeltasche mit Vislon-Reißverschluss und 1 Schenkeltasche mit Patte und Klettverschluss • Handytasche an Schenkeltasche • ID-Kartenhalter unter Patte • Zwickel im Schritt • Zollstocktasche mit doppeltem Boden aus CORDURA® • Innen liegende Kniepolstertaschen aus CORDURA® • Kniepolster können bis zu 5 cm verstellt werden • Zwei Gesäßtaschen, 1 mit Patte und Klettverschluss • Saumzugabe 5 cm Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, 310 g/m² Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | 56 | Ursprungsland: | Bangladesh | Farbe: | navy-dark grey |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, bundhose blau gr.56, arbeitshose blau, arbeitshose 56, Helly, Hansen, Deutschland, GmbH, Hose, 00000000 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |