| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-7290003238699 Herst.-Nr.: RB1000 EAN/GTIN: 7290003238699 |
| |
|
| | |
| Schnell-Entgrater RB 1000 • 12-mm-6-kant-Griff aus Aluminium mit Klingenaufnahme aus Stahl • HSS-Klinge E 100 • Mit auswechselbarer Klinge Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Israel | Schaft-Ø: | 3,2 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Universal-Entgrater-Satz, handentgrater, Entgratwerkzeug, Schnell-Entgrater-Satz, Satz, Schnellentgrater, GRATEC, GRATTEC, 1000, Schnell-Entgrater, IBT, Entgrater, Entgrater-Satz, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 4,91* | € 6,44* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 4,85* | € 7,06* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 4,92* | € 7,14* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 4,98* | € 7,22* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 7,62* | € 11,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|