| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-7290003241606 Herst.-Nr.: SG 1500 EAN/GTIN: 7290003241606 |
| |
|
| | |
| Softgrip-Entgratsenker SG 1500 • Softgrip-Handgriff SG 3000 • Kurbel-Senkkopf Ø 16,5 mm BC 1650 (Pat. gesch.) • Zwillingsaufnahme für alle Klingen mit 2,6 mm- und 3,2 mm-Schaft • Verbindung mit dem HSS-Senkkopf ermöglicht schnelles und ermüdungsfreies Ansenken und Anfasen von Bohrungen bis Ø 16 mm Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Israel | Schaft-Ø: | 2,6; 3,2 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handversenker, handentgrater, Softgrip-Entgratsenker, Schnellentgrater, Softgrip-Entgratsenker-Satz, Schnell-Entgrater, Softgrip, Entgrater, Entgratwerkzeug, Satz, 1500, 6709, GRATEC, GRATTEC, IBT, Softg., Entgrat-Senker, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 18,97* | € 25,53* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 19,14* | € 25,71* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 19,36* | € 26,00* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 20,04* | € 27,21* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 27,62* | € 36,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|