Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messuhrenaufnahme mit Feineinstellung IBT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messuhrenaufnahme mit Feineinstellung IBT
Messuhrenaufnahme mit Feineinstellung IBT
Messuhrenaufnahme mit Feineinstellung IBT
Artikel-Nr.:
     214G-7290005390487
Hersteller:
     IBT Ingenieurbüro Thiermann
Herst.-Nr.:
     HT0710
EAN/GTIN:
     7290005390487
Suchbegriffe:
Meßuhrenaufnahme
Meßuhr
Meßuhraufnahme
Messuhr
Messuhrenaufnahme
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Israel
Länge:
35 mm
Material:
Metall
Breite:
63 mm
Höhe:
93 mm
Typ:
HT0710
Gewinde:
M6
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 43,70*
€ 56,11*
1 Tag
4
€ 6,90*
ab € 43,93*
€ 56,15*
3 Tage
4
€ 4,30*
ab € 45,35*
€ 59,24*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 43,33*
€ 59,99*
Lager 214
4
€ 4,30*
ab € 55,34*
€ 70,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,50*
€ 83,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,71*
€ 81,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,41*
€ 76,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,40*
€ 74,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,85*
€ 71,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 59,19*
€ 70,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,34*
€ 65,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.