| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-7290005392498 Herst.-Nr.: BC1040 EAN/GTIN: 7290005392498 |
| |
|
| | |
| Klinge für Entgratwerkzeuge Ausführung: Kurbelsenker HSS BC 1040 für Bohrungen 10,4 mm (Schaft Ø 3,2 mm). Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Israel | Typ: | BC 1040 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Entgratwerkzeug, Ersatz-klinge, GRATEC, GRATTEC, mit, Senker, Ersatzklinge, Entgrater, GratTec, für, Ersatzklinge Entgratwerkzeuge, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 10,53* | € 14,08* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 10,67* | € 15,06* | | | | | 28 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 10,73* | € 15,10* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 10,92* | € 15,36* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 14,97* | € 21,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|