| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 214G-7310610011284 Herst.-Nr.: 51011000 EAN/GTIN: 7310610011284 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Erste Hilfe Station »First Aid Station Set DIN 13157« Ausführung: • Set aus einer First Aid Station und einem First Aid Kit (Erste-Hilfe-Koffer) • Mit einer Vielzahl von Erste-Hilfe-Produkten für die Nutzung in Notfallsituationen • Die Erste-Hilfe-Produkte im Koffer entsprechen DIN 13157 • Leichter Zugang zu allen Produkten • Schutz vor Staub und Feuchtigkeit Füllung: • 2 Cederroth 4-in-1 Blutstiller • 3 Cederroth 4-in-1 Mini Blutstiller • Ein (x 2) Stück Cederroth Burn Gel Dressing • Ein Cederroth Eye & Wound Cleansing Spray 150 ml • Ein Salvequick-Pflasterspender einschl. 45 Kunststoffpflaster und 40 Textilpflaster • Ein (x 20) Stck. Salvequick Wundreiniger • Ein Cederroth Schutzpaket • Eine Erste-Hilfe-Anweisung • Eine Nachfüllschlüssel • Eine Bohrschablone Füllung gemäß DIN 13157: • 3 Cederroth 4-in-1 Blutstiller • 2 Cederroth 4-in-1 Mini Blutstiller • Heftpflaster Sensitive 5 m x 25 cm • Eine Kälte-Sofortkompresse • 2 Fixierbinden 8 cm x 4 m • 6 Kompressen 10 x 10 cm • Ein Verbandtuch 60 x 80 cm • 5 Vliesstoff-Tücher 20 x 30 cm • 2 Folienbeutel • 2 Paar Handschuhe • Eine Rettungsdecke • 2 Fixierbinden 6 cm x 4 • Eine Schere • 2 Dreiecktücher • 2 Augenkompressen • 28 Mixed Pflasterstrip • Eine Erste-Hilfe Anweisung • Ein Inhaltsverzeichnis • Eine Wandhalterung Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ursprungsland: | Polen |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Erste Hilfe Kasten, Erste Hilfe Koffer, Erstehilfekoffer, Ersthelfer-Notfallkoffer, Verbandkoffer, Verbandskoffer, Austauschset, DIN-Füllsatz, Füllsatz, Füllsätze, NL-Norm-Füllsatz, Verbandkasten Nachfüllset, Verbandkastennachfüllset, Önorm-Füllsatz, Erste-Hilfe-Schrank, Erste-Hilfe-Station, Hilfeschrank, Sanitäts-Wandschrank, Sanitätsschrank, Sanitätswandschrank, Verbandschrank, Verbandsschrank, Multireiniger, Reinigungsschaum, Reinigungsspray, Schaumreiniger, Schnellreiniger, Sprühreiniger, Vielzweckspray, Erste-Hilfe-Tasche, Verbandtasche, erste hilfe kasten din 13157, brandwunden set, cederroth brandwunden-set, Orkla, Care, Erste-Hilfe, Cederroth, Erste-Hilfe-Ausrüstung, Notfallausrüstung, Wundverband, Pflaster, Verbandmaterial, Wundpflaster, Verband, Pflasterspender, 00000000 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 16 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 189,32* | € 222,59* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 214 | 16 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 192,11* | € 230,52* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 11 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 204,05* | € 239,08* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 5 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 9,95* | ab € 224,01* | € 261,78* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 214 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 192,11* pro Satz) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 214 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 214 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | ![](/p.gif) | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|