| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 214G-7310610024239 Herst.-Nr.: 51030223 EAN/GTIN: 7310610024239 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Pflasterspender »Snögg Soft Foam« Eigenschaften: • Mit praktischer Schneidevorrichtung • Mit Wandhalterung • Leichtes Anbringen und Auffüllen des Pflasterspenders • Der Spender wird zusammen mit einer Rolle geliefert • Gute Sichtbarkeit • Wundverband haftet auf sich selbst • Die Soft Foam Bandage schützt die Wunde, stoppt die Blutung und löst sich nicht • Klebstofffreie, weiche, elastische und selbsthaftende Bandage • Verklebt nicht mit der Wunde oder Haaren • Luftdurchlässig und bleibt fest auch bei Nässe • Immer griffbereit • Einfach abzuschneiden • Einfach anzuwenden • Gewicht: 538 g Inhalt: 1 Rolle Cederroth Soft Foam Bandage blau, 6cm x 4,5m Maße: Spender: 160 mm (B) x 90 mm (H) x 160 mm (T), Rolle: 60 mm (B) x 4,5 m (L) Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ursprungsland: | Norwegen |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: holthaus pflasterspender, Erste-Hilfe-Spender, Verband, Pflaster, Wundpflaster, Wundverband, Erste-Hilfe, 00000000 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 16 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 22,65* | € 31,28* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 214 | 16 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,30* | ab € 22,42* | € 31,60* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 15 Tage | ![](/p.gif) | | 12 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 27,85* | € 32,99* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 214 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 214 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 214 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | ![](/p.gif) | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|