Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erste-Hilfe-/Brandwunden -Stat./DIN13157


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Erste-Hilfe-/Brandwunden -Stat./DIN13157
Erste-Hilfe-/Brandwunden -Stat./DIN13157
Erste-Hilfe-/Brandwunden -Stat./DIN13157
Erste-Hilfe-/Brandwunden -Stat./DIN13157
Erste-Hilfe-/Brandwunden -Stat./DIN13157
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     214G-7310800017430
Hersteller:
     Cederroth
Herst.-Nr.:
     51011008
EAN/GTIN:
     7310800017430
Suchbegriffe:
Betriebsverbandkasten
Betriebsverbandkoffer
Betriebsverbandskasten
Brandwunden-Set
Erste-Hilfe- und Brandwunden-Station Eigenschaften: • Plombierbar nach DIN 13157, Koffer ist immer komplett • Ausgerüstet für die Versorgung von Verbrennungen und Schnittwunden • Geeignet für Berufsgruppen mit hohem Risiko für Verbrennungen Inhalt: • 2 Cederroth 4-in-1 Blutstiller • 3 Cederroth 4-in-1 Mini Blutstiller • 4 Stück Cederroth Burn Gel Dressing • 1 Cederroth Burn Gel 100 ml • 1 Cederroth Soft Foam Dispenser einschließlich Soft Foam Blue 2 m x 6 cm • 1 Salvequick-Pflasterspender einschließlich Blue Detectable Pflaster (35 Regular und 30 Regular/Fingertip) • 20 Stück Salvequick Wundreiniger • 1 Verpackung Burn Cover mit 10 Stück Hydrogelpflaster • 1 Beatmungsmaske • 1 Erste-Hilfe-Anweisung • 1 Nachfüllschlüssel • 1 Bohrschablone Maße: 315(B) x 572 (L) x 227 (T) mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Polen

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 182,63*
€ 216,47*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 193,76*
€ 230,40*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 198,74*
€ 233,08*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 199,96*
€ 234,38*
Lager 214
6
Frei Haus
ab € 246,69*
€ 292,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 292,79*
€ 348,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 286,95*
€ 341,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,85*
€ 309,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 257,36*
€ 306,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 254,51*
€ 302,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 246,69*
€ 293,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.