| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 214G-7330948018021 Herst.-Nr.: 1530 EAN/GTIN: 7330948018021 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | NORD-LOCK®-Keilsicherungsscheibe, Stahl, mit Zinklamellen beschichtung Delta Protect® • Nach DIN 25201 • Stahl EN 1.7182 oder gleichwertig, durchgehärtet • Schraubverbindung durch Klemmkraft anstatt durch Reibung gesichert • Innenseite mit Keilfläche, Außenseite mit Radialrippen • Paarweiser Einsatz • Ausführung sp: vergrößerter Außendurchmesser zur Erhöhung der Auflagefläche (empfohlen für den Einsatz bei Langlöchern oder auf weichen Materialien wie Aluminium) Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ursprungsland: | Schweden | Inhalt: | 10 Paar | d1: | 13,0 mm | d2: | 19,5 mm | Nenngröße: | NL12 | Schraubengröße metrisch: | M12 | T: | 2,5 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: keilsicherungsscheiben, Keilsicherungsscheibe, Sicherungsscheibe, DIN, 25201, DIN 25201 Keilsicherungsscheibe, Keilsicherungsscheibe DIN 25201, 00000000 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (9) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 8 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Karton | € 4,95* | ab € 6,63* | € 9,20* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Karton | € 7,90* | ab € 6,64* | € 9,24* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 8,50* | ab € 7,66* | € 10,60* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 214 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Karton | € 4,30* | ab € 7,64* | € 10,81* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 15 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Karton | € 6,99* | ab € 8,08* | € 11,22* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 214 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Karton enthält 10 Stück (ab € 0,764* pro Stück) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 214 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 214 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | ![](/p.gif) | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|