| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-7330948018083 Herst.-Nr.: 1536 EAN/GTIN: 7330948018083 |
| |
|
| | |
| NORD-LOCK®-Keilsicherungsscheibe, Stahl, mit Zinklamellen beschichtung Delta Protect® • Nach DIN 25201 • Stahl EN 1.7182 oder gleichwertig, durchgehärtet • Schraubverbindung durch Klemmkraft anstatt durch Reibung gesichert • Innenseite mit Keilfläche, Außenseite mit Radialrippen • Paarweiser Einsatz • Ausführung sp: vergrößerter Außendurchmesser zur Erhöhung der Auflagefläche (empfohlen für den Einsatz bei Langlöchern oder auf weichen Materialien wie Aluminium) Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Schweden | Inhalt: | 8 Paar | d1: | 17,0 mm | d2: | 25,4 mm | Nenngröße: | NL16 | Schraubengröße metrisch: | M16 | Schraubengröße UNC: | 5/8 | T: | 3,4 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: keilsicherungsscheiben, Keilsicherungsscheibe, Sicherungsscheibe, DIN, 25201, DIN 25201 Keilsicherungsscheibe, Keilsicherungsscheibe DIN 25201, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | pro Karton | € 4,95* | ab € 7,69* | € 10,80* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Karton | € 7,90* | ab € 7,73* | € 10,85* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 8,50* | ab € 8,94* | € 12,52* | | | | Lager 214 | | | | | | pro Karton | € 4,30* | ab € 8,90* | € 12,76* | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Karton | € 4,95* | ab € 9,76* | € 13,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Karton enthält 8 Stück (ab € 1,1125* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|