| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-7330948018359 Herst.-Nr.: 1563 EAN/GTIN: 7330948018359 |
| |
|
| | |
| NORD-LOCK®-Keilsicherungsscheibe, Edelstahl 254 SMO® • Nach DIN 25201 • EN 1.4547 oder gleichwertig, oberflächengehärtet • 254 SMO® – leistungsstarker Edelstahl mit größerer mechanischer Festigkeit und Korrosionsbeständigkeit als die meisten austenitischen, rostfreien Stähle • Hoher Gehalt an Chrom, Nickel und Molybdän für hohe Widerstandfähigkeit gegen Lochfraß und Spaltkorrosion • Speziell für den Einsatz in chloridhaltiger/korrosiver Umgebung und Salzwasser-Lösung entwickelt • Schraubverbindung durch Klemmkraft anstatt von Reibung gesichert • Innenseite mit Keilfläche, Außenseite mit Radialrippen • Paarweiser Einsatz • Ausführung sp: vergrößerter Außendurchmesser zur Erhöhung der Auflagefläche (empfohlen für den Einsatz bei Langlöchern oder auf weichen Materialien wie Aluminium) Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Schweden | Inhalt: | 10 Paar | d1: | 4,4 mm | d2: | 7,6 mm | Nenngröße: | NL4 | Schraubengröße metrisch: | M4 | Schraubengröße UNC: | #8 | T: | 2,2 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: keilsicherungsscheiben, Keilsicherungsscheibe, Sicherungsscheibe, DIN, 25201, DIN 25201 Keilsicherungsscheibe, Keilsicherungsscheibe DIN 25201, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | pro Stück | € 4,79* | ab € 11,34* | € 15,55* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 11,34* | € 15,59* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 7,90* | ab € 11,42* | € 15,67* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 8,50* | ab € 13,15* | € 18,01* | | | | Lager 214 | | | | | | pro Karton | € 4,30* | ab € 13,17* | € 18,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|