| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-7330948018625 Herst.-Nr.: 1590 EAN/GTIN: 7330948018625 |
| |
|
| | |
| NORD-LOCK®-Keilsicherungsscheibe, Edelstahl 254 SMO® • Nach DIN 25201 • EN 1.4547 oder gleichwertig, oberflächengehärtet • 254 SMO® – leistungsstarker Edelstahl mit größerer mechanischer Festigkeit und Korrosionsbeständigkeit als die meisten austenitischen, rostfreien Stähle • Hoher Gehalt an Chrom, Nickel und Molybdän für hohe Widerstandfähigkeit gegen Lochfraß und Spaltkorrosion • Speziell für den Einsatz in chloridhaltiger/korrosiver Umgebung und Salzwasser-Lösung entwickelt • Schraubverbindung durch Klemmkraft anstatt von Reibung gesichert • Innenseite mit Keilfläche, Außenseite mit Radialrippen • Paarweiser Einsatz • Ausführung sp: vergrößerter Außendurchmesser zur Erhöhung der Auflagefläche (empfohlen für den Einsatz bei Langlöchern oder auf weichen Materialien wie Aluminium) Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Schweden | Inhalt: | 3 Paar | d1: | 21,4 mm | d2: | 30,7 mm | Nenngröße: | NL20 | Schraubengröße metrisch: | M20 | T: | 3,0 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: keilsicherungsscheiben, Keilsicherungsscheibe, Sicherungsscheibe, DIN, 25201, DIN 25201 Keilsicherungsscheibe, Keilsicherungsscheibe DIN 25201, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | pro Karton | € 4,79* | ab € 15,86* | € 21,47* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Karton | € 4,95* | ab € 15,77* | € 21,51* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Karton | € 7,90* | ab € 15,96* | € 21,61* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 8,50* | ab € 18,44* | € 24,59* | | | | Lager 214 | | | | | | pro Karton | € 4,30* | ab € 18,23* | € 25,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Karton enthält 3 Stück (ab € 6,07667* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|