Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-7392626044210 Herst.-Nr.: 8203/36-38 EAN/GTIN: 7392626044210 |
| |
|
| | |
| Funktionssocke »JALAS® 8203« Ausführung: • Sehr gute Passform, besonders bequem, atmungsaktiv • Antibakterielle Faser • Geruchshemmend und feuchtigkeitstransportierend, dünn • Schützt vor nassen Füßen und Scheuerwunden Material: Viskose 73 %, Polyester 17 %, Elastan 6 %, Nylon 4 % Farbe: schwarz Weitere Informationen: | | Größe: | 36–38 | Ursprungsland: | VR China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufssocken, Berufsstrümpfe, Allroundsocken, Alltagssocken, Freizeitsocken, Feuchtigkeitsregulierende Socken, Funktionssocken, Fussballsocken, Handballsocken, Klimasocken, Laufsocken, Skisocken, Sportsocken, sportsocken schwarz, funktionssocken, Socken, Socke, Berufssocke, Arbeitssocke, Funktionssocke, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 3,69* | € 5,61* | | | | | 28 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,73* | € 5,67* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 3,89* | € 5,92* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 3,60* | € 6,34* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 4,33* | € 6,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|