| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 214G-7611123288706 Herst.-Nr.: F03E006788 EAN/GTIN: 7611123288706 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Netzschleifscheibe 7900sianet, Edelkorund • Edelkorund • Gewirkte Netzunterlage mit Klett • Beste Absaugung mit minimalem Verstopfen • Keine Bindung an Lochsysteme • Zum Entlacken und Kratzer ausschleifen • Zum Planschleifen von Spachtel, Füller und Kompositwerkstoffen • Geeignet für Kunststoffe, Holz und Lack Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ursprungsland: | Schweiz | Außen-Ø: | 150 mm | Körnung: | 400 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Exzenterschleifblatt, Lack-Exzenterschleifblatt, Schleifbockscheibe, Schleifgitter, exzenterschleifscheiben 150 mm k400, exzenter schleifscheibe, exzenter-schleifscheibe 150mm, Schleifscheibe, Korund-Netzschleifscheibe, Netzscheibe, 00000000 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (9) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 23 Tage | ![](/p.gif) | | 50 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 6,90* | ab € 0,62* | € 0,84* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,62* | € 1,00* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 15 Tage | ![](/p.gif) | | 50 | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,61* | € 1,05* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 214 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,30* | ab € 0,64* | € 1,06* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 13 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,68* | € 1,10* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 214 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 214 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 214 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | ![](/p.gif) | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|