Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FT Silikon 950 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FT Silikon 950 mm
FT Silikon 950 mm
FT Silikon 950 mm
FT Silikon 950 mm
Artikel-Nr.:
     214G-7612231001799
Hersteller:
     ASSA ABLOY
Herst.-Nr.:
     70095
EAN/GTIN:
     7612231001799
Suchbegriffe:
Anschraubdichtung
Aufschraubdichtung
Rauchschutzdichtung
Ersatzdichtung Tuerdichtung
Türdichtung Planet FT • Dichtungshöhe bis 22 mm • Bei optimaler Abdichtung Schalldämmwert bis 48 dB • Einseitige und geräuschlose Auslösung, Flüster-Dichtung • Dank Parallelabsenkung kein Schleifen über den Boden • Automatischer Ausgleich bei schiefem Boden • Eine Nutgröße für Planet FT und RF (wellige Böden) • Für 2-flügelige Türen mit Kant- oder Treibriegel • Für seitliche Montage (siehe Planet Sockel) • Hochwertige Silikonlippe, einfache Hubeinstellung • Kürzbar bis zur nächst kleineren Lagerlänge • Kein mühsames Schneiden von Silikon an den beiden Enden
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Schweiz
Länge:
960 mm
Lief.-Art.-Nr.:
70095
Weitere Suchbegriffe: Schallschutzdichtung, Wärmeschutzdichtung, schallschutzdichtung, Dichtung, Tür, Türdichtung, 00000000
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
€ 8,50*
ab € 33,02*
€ 42,61*
2 Tage
10
€ 6,90*
ab € 33,21*
€ 42,95*
2 Tage
10
€ 7,90*
ab € 33,50*
€ 43,27*
7 Tage
10
€ 4,95*
ab € 35,91*
€ 46,20*
Lager 214
10
€ 4,30*
ab € 35,17*
€ 46,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,31*
€ 55,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,82*
€ 54,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,38*
€ 50,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,28*
€ 49,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,52*
€ 47,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,08*
€ 46,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,17*
€ 41,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.