Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MIG-MAG Schweißgerät230V Technomig 210/2 Dual Synergic


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MIG-MAG Schweißgerät230V Technomig 210/2 Dual Synergic
MIG-MAG Schweißgerät230V Technomig 210/2 Dual Synergic
Artikel-Nr.:
     214G-8004897219523
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8004897219523
Suchbegriffe:
MAG-Schweißgerät
MIG-Schweißgerät
MIG/MAG-Schweißgerät
MIG/MAG-Schlauchpaket
MIG-/MAG-Schweißinverter Technomig 210 Dual • Mikroprozessorgesteuerter MIG/MAG-Schweißinverter • Geringes Gewicht, kompakte Abmessungen • Zum Schweißen zahlreicher Werkstoffe – etwa Stahl, Edelstahl, Aluminium, Titan, Kupfer, Nickel, verzinkte Bleche • Hohe Bedienungsfreundlichkeit – sehr schnelle Einstellung der Schweißparameter • Synergistischer Betrieb (automatisch) mit vorgegebenen Synergiekurven oder Handbetrieb (manuell) • 17 vorprogrammierte Synergiekurven • 2-Takt Betriebsart: Das Schweißen beginnt durch Drücken des Brennerknopfs und endet mit dem Loslassen • 4-Takt Betriebsart: Das Schweißen beginnt durch einmaliges Drücken des Brennerknopfs und endet erst durch erneutes Drücken • SPOT-Betriebsart: Ermöglicht das Punktschweißen mit Steuerung der Schweißdauer über das Display • Anzeige von Drahtgeschwindigkeit, Spannung und Schweißstrom auf dem LCD-Display • Vielzahl an Schweißparametern: Schweißspannung, Drahtgeschwindigkeit, Schweißstrom, Elektronische Reaktanz, Burn Back, Gasnachströmzeit (Postgas) • Diverse Schutzeinrichtungen: Thermostatschutz, Über- und Unterspannung, Überlastung • Regulierung der Schweißnahtform zur Feineinstellung des Wärmeeintrags in den Werkstoff Schweißmodis: • MIG-Schweißen: Zum Schweißen von Aluminium und seinen Legierungen mit reinem Schutzgas Argon (99.9 %) • MAG-Schweißen: Zum Schweißen von Kohlenstoffstählen und niedrig legierten Stählen als auch hochlegierte, rostfreie Stähle mit Mischgas (Ar/CO2, Ar/O2 bzw. Ar >98%) • MIG-Löten: Wird mit Volldrähten aus Kupfersilizium (CuSi) oder Kupferaluminium (CuAl) und reinem Schutzgas Ar (99.9 %) auf hochfesten, verzinkten Blechen eingesetzt • Fülldraht FLUX: Zum gaslosen Fülldrahtschweißen. Beim Flux Schweißen ohne Schutzgas ist die Polung des Geräts umzukehren Technische Daten: Netzanschluss (V): 1~230/50 Hz Absicherung (A): 16 Stromeinstellung (A): 20–200 (DC), stufenlos Einschaltdauer (40 °C): 180 A bei 20 % Schutzklasse: IP 23 Abmessungen (L x B x H) (mm): 460 x 240 x 360 Gewicht (kg): 12,3 Lieferung: Schweißinverter, 3-m-Schlauchpaket mit Brenner MT 15, 3-m-Massekabel mit Klemme, Drahtvorschubrolle 0,6 - 0,8 mm.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Italien
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
1
Frei Haus
ab € 829,25*
€ 905,96*
14 Tage
1
Frei Haus
ab € 806,74*
€ 905,97*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 872,62*
€ 948,96*
Lager 214
1
Frei Haus
ab € 891,22*
€ 986,08*
13 Tage
1
Frei Haus
ab € 949,53*
€ 1.017,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 986,08*
€ 1.173,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 951,35*
€ 1.132,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 922,05*
€ 1.097,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 909,80*
€ 1.082,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 899,69*
€ 1.070,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 891,22*
€ 1.060,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.