Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-8004897810027 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 8004897810027 |
| |
|
| | |
| E-Hand-Schweißinverter 150 Ampere (Set) • Kompakter und leichter Gleichstrom-Inverter zum Elektrodenschweißen und WIG-Schweißen • Für den Einsatz von rutilen und basischen Elektroden, Edelstahlelektroden usw. • Hohe Schweißstromstabilität bei Änderung der Versorgungsspannung • Mit Arc-Force für eine dynamische Anpassung des Lichtbogens: Bei kürzer werdendem Lichtbogen wird der Stromwert erhöht • Hot-Start für sicheres Zünden der Stabelektrode • Anti-Stick-Funktion verhindert Festkleben der Elektrode • Schutzeinrichtungen: Thermostat, Über- und Unterspannung, Überlastung Technische Daten: Netzanschluss (V): 1~230/50 Hz Absicherung (A): 16 Stromeinstellung (A): 10–150, stufenlos Einschaltdauer (40 °C): 140 A/25 % Schutzklasse: IP 23 Abmessungen (L x B x H) (mm): 380 x 480 x 170 Gewicht Koffer-Set (kg): 6,9 Lieferung: Schweißinverter, Schweißkabel mit Elektrodenhalter und Stecker, Massekabel mit Klemme und Stecker. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Italien |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 310,77* | € 361,68* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 310,82* | € 361,69* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 304,52* | € 364,04* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 326,52* | € 380,09* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 332,68* | € 395,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|