Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Castelgarden RasentraktorPTX 180 HDBeschaffungsartikel STRECKE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Castelgarden RasentraktorPTX 180 HDBeschaffungsartikel STRECKE
Castelgarden RasentraktorPTX 180 HDBeschaffungsartikel STRECKE
Castelgarden RasentraktorPTX 180 HDBeschaffungsartikel STRECKE
Artikel-Nr.:
     214G-8008984831926
Hersteller:
     STIGA
Herst.-Nr.:
     2T0970473/C20
EAN/GTIN:
     8008984831926
Suchbegriffe:
Traktor
Mähwerkzeug
Mäher
Rasenmäher
Rasentraktor PTX 180 HD • Für das Sammeln großer Mengen an geschnittenem Gras • Mähwerk mit zwei gegenläufigen Doppelmessern, Zuschaltung über die elektromagnetische Kupplung • Tasträder stellen sicher, dass ein Kontakt des Mähwerks mit dem Boden vermieden wird • Mit Wasseranschluss zur Reinigung des Mähraums • Der ergonomisch gestaltete Sitz und das Soft-Grip-Lenkrad bieten zusätzlichen Komfort • Das Batterieladegerät ist im Lieferumfang enthalten • Hydrostatikgetriebe • Schnittbreite 102 cm Hinweis: Lieferung direkt vom Hersteller. Kein Lagerartikel. Abweichende Lieferzeit! Lieferung frachtfrei. Artikel ist von der Rücknahme ausgeschlossen! Solange Vorrat reicht.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Italien
Leistung:
10,8 kW/2600 U/min
Schnitthöhe:
30–90 mm
Motor:
ST 600 Twin Powered by STIGA
Schnittbreite:
1020 mm
Weitere Suchbegriffe: Rasenpflege, 00000000
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.462,38*
€ 2.721,19*
6 Tage
nicht lagernd
€ 35,99*
ab € 2.609,89*
€ 2.817,97*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.721,19*
€ 3.238,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.665,86*
€ 3.172,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.548,63*
€ 3.032,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.506,46*
€ 2.982,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2.478,60*
€ 2.949,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.462,38*
€ 2.930,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.