| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 214G-8008984838956 Herst.-Nr.: 2S2666611/ST1 EAN/GTIN: 8008984838956 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Benzin-Schneefräse ST 5266 P TRAC Die professionelle zweistufige STIGA Benzin-Schneefräse ST 5266 P TRAC mit Dreiecksraupenantrieb. • Kraftvoller Motor mit 8,4 PS • Friktionsgetriebe mit 6 Vorwärts- und 2 Rückwärtsgängen • Raupenanrieb für die Räumung auch unter anspruchsvollen Bedingungen (Optimaler Halt auf Flächen mit starkem Gefälle) • 230 V Elektrostarter (Die elektrische Zündung mit 230 V erleichtert selbst bei sehr niedrigen Temperaturen das Anlassen des Motors) • Steuertasten und -hebel befinden sich komfortabel am Bedienfeld • Bis 53 cm Einzugshöhe, ideal für die effektive Räumung von Wegen, Bürgersteigen und Parkplätzen • LED-Scheinwerfer für den Einsatz in der Dämmerung • Auswechselbare und Umkehrbare Kufen (aus Metall und PE-HD) für verschiedene Oberflächen • Verstellbarer Auswurfschacht Hinweis: Lieferung direkt vom Hersteller. Kein Lagerartikel. Abweichende Lieferzeit! Lieferung frachtfrei. Artikel ist von der Rücknahme ausgeschlossen! Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ursprungsland: | VR China | Gewicht: | 108,5 kg | Leistung: | 6,2 kW |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Benzin-Schneefräse, Schneeräumer, Fräse, 00000000 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 214 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 2.209,01* | € 2.336,55* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 10 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 35,99* | ab € 2.271,20* | € 2.344,83* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 214 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 214 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 214 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | ![](/p.gif) | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|