Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 4905F doppelseitig VHB transp. 9mm x33m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
3M 4905F doppelseitig VHB transp. 9mm x33m
3M 4905F doppelseitig VHB transp. 9mm x33m
3M 4905F doppelseitig VHB transp. 9mm x33m
Artikel-Nr.:
     214G-8021684336232
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000072260
EAN/GTIN:
     8021684336232
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
3M™-VHB™ Klebeband 4905F Eigenschaften: • Doppelseitiges Hochleistungs-Klebeband • Aus geschlossenzelligem Acrylat Klebstoff • Gute Anpassungsfähigkeit an die zu klebenden Oberflächen • Glatte oder strukturierte Oberflächen lassen sich vollflächig spannungsfrei verbinden Einsatzbereiche: • Geeignet für eine Vielzahl von Werkstoffen mit hoher Oberflächenenergie, wie z. B. Metalle, Kunststoffe oder Glas
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Farbe:
transparent
Länge:
33 m
Breite:
9 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 291,72*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 8 Stück (ab € 36,465* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 356,64*
€ 424,4016
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 344,18*
€ 409,5742
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 319,89*
€ 380,6691
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 312,67*
€ 372,0773
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 309,23*
€ 367,9837
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 291,72*
€ 347,1468
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.