|  |
 |
| Artikel-Nr.: 214G-8033546460429 Herst.-Nr.: 8033546460429 EAN/GTIN: 8033546460429 |
| |
|
|  |  |
 | Sicherheitshalbschuh Jalcross, S3 ESD SRC Zulassung/Norm: EN ISO 20345 S3 ESD SRC Eigenschaften: • Atmungsaktives und abriebfestes Futter 3D-Lining Fußbett: Durchgehendes, anatomisch geformtes, atmungsaktives und dämpfendes Fußbett Soft+Gel Sohle: Extrem flexibles und sportliches PU/PU Material: Weiches Pull-Up-Leder mit wasserabweisenden Nylon-Einsätzen Sicherheit: durchtrittsichere, metallfreie Brandsohle FleXtane und Kunststoffkappe Hersteller: U-POWER GROUP S.P.A., Via Borgomanero, 28040 Paruzzaro (NO), IT, +390641389038, info@u-power.it Weitere Informationen:  |  | Größe: | 44 | Farbe: | schwarz-grau-orange | Markenname: | n.a. |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, antistatik-schuhe schwarz, antistatik schuhe, esd-schuhe s3, Schuh, Halbschuh, Sicherheitshalbschuh, 00000000 |
|  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 22 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 74,51* | € 94,68* |  |  |  | | 6 Tage |  | |  |  | € 4,79* | ab € 74,88* | € 95,10* |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 75,21* | € 95,14* |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 74,78* | € 99,50* |  |  |  | Lager 214 | |  | |  |  | € 4,30* | ab € 83,27* | € 106,36* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 214 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 214 |  | Versand: Lager 214 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* |  | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|