| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-8033661825974 Herst.-Nr.: 42117 EAN/GTIN: 8033661825974 |
| |
|
| | |
| Vollsichtbrille »6X3« Eigenschaften: • Panoramascheibe, kann gut über der Korrekturbrille getragen werden • UDC-Beschichtung für dauerhafte Anti-Beschlag-Wirkung • Kompatibel mit Atemschutz- und Halbmasken jeglicher Marken • Zusätzlicher Gesichtsschutz mit Belüftungseinstellung zum Anbringen an Vollsichtbrille • Indirektes Belüftungssystem unterstützt Schutz gegen Tropfen und Spritzer • Mechanische Festigkeit 432 km/h, auch bei extremen Temperaturen • Ersatzscheiben verfügbar Anwendungsbereiche: Metallverarbeitung (Drehen, Fräsen, Schleifen), Feinmechanik, Montagearbeiten Zulassung/Norm: EN 166 Gewicht: 75 g Scheibenfarbe: klar Rahmenfarbe: grau-grün • Ersatzscheibe für Vollsichtbrille »6X3« Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Taiwan | Beschreibung: | Gesichtsschutzvisier, Belüftung einstellbar |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Augenschutzbrille, Bügelbrille, Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, Überbrille, brillenglas, Scheibe, für, Vollsichtbrille, ZubehörfürBrille, ScheibefürVollsichtbrille, Zubehör, Brille, ZubehörfürVollsichtbrille, Ersatz-ScheibefürVollsichtbrille, Ersatz-Scheibe, Augenschutz, Ersatzgläser, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 6,39* | € 8,35* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 6,31* | € 9,60* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 6,49* | € 9,86* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 5,88* | € 9,87* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 6,84* | € 10,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 6,84* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|