| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-8059893096142 Herst.-Nr.: TA60171831 EAN/GTIN: 8059893096142 |
| |
|
| | |
| Tauchdruckpumpe D-JET 1100 • Selbstansaugende, wassergekühlte Jetpumpe aus Kunststoff • Anschlussfertig mit 1,5m Kabel und Schukostecker, Tragegriff und schwingungsgedämpftem Pumpenfuß • Fördert sauberes und klares Wasser aus Zisternen und Brunnen. Die maximale Ansaughöhe beträgt 8m Lieferumfang: a) Jetpumpe: - einstufig, selbstansaugend, wassergekühlt - mit integriertem Vorfilter und Rückschlagventil, sowie Ablassschraube und Entlüftungsventil - drehbarer Druckstutzen 1" AG (Abgang nach oben), drehbarer Saugstutzen 1" AG (Abgang nach vorne), Tragegriff und schwingungsgedämpftem Pumpenfuß sowie 1,5m Kabel mit Schuko-Stecker b) Werkzeugschlüssel Hinweis: Lieferung direkt vom Hersteller. Kein Lagerartikel. Abweichende Lieferzeit! Lieferung frachtfrei. Artikel ist von der Rücknahme ausgeschlossen! Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Italien | Gewicht: | 9,9 kg | Motorleistung: | 1100 W | Förderhöhe max.: | 45 m | Eintauchtiefe: | 8 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 187,03* | € 224,65* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 197,48* | € 232,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|